{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de batteries incluses | 0 pc. | |
| Batterie remplaçable | oui | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| Capacité de la batterie | 12 Ah | |
| Série | GSC 18V-16 E | |
| Référence fabricant | GSC 18V-16 E | |
| Emballage | Carton | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Cadence | 3 200 min-1 | |
| Epaisseur de matériau acier 800 N/mm max. | 0,7 mm | |
| Epaisseur de matériau acier 400 N/mm max. | 1,6 mm | |
| Capacité de coupe dans l’acier max. | 1,6 mm | |
| Capacité de coupe dans l’aluminium max. | 2,2 mm | |
| Type de produit | cisaille à tôle | |
| Rayon de la courbe minimale | 20 mm | |
| Vibrations suivant EN max. | 7,5 m/s2 | |
| Caractéristiques | Lampes à LED | |
| Poids | 1,6 kg |
| Référence article | 0601926300 | |
| EAN / GTIN | 4059952609058 | |
| Réf. fabricant | 0601926300 | |
| Article hors catalogue | L00590 1641 | |
| Fabricant/personne responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |