{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 1 500 W | |
| Napięcie znamionowe | 220 V; 240 V | |
| Oznaczenie producenta | GBR 15 CA | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Średnica tulei mocującej | 14 mm | |
| Maks. średnica tarczy | 125 mm | |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 9 300 min-1 | |
| Cechy szczególne | Ergonomiczny uchwyt; Obracany uchwyt ręczny; blokada przed ponownym uruchomieniem; układ łagodnego rozruchu | |
| Wibracje wg EN maks. | 4,5 m/s2 | |
| Rodzaj produktu | szlifierka kątowa | |
| Długość całkowita | 370 mm | |
| Szerokość łącznie | 230 mm | |
| Wysokość całkowita | 180 mm | |
| Masa całkowita | 2,6 kg |
| Numer artykułu | 0601776000 | |
| EAN / GTIN | 3165140743372 | |
| Numer producenta | 0601776000 | |
| Numer L | L00610 40 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |