Bruska na beton GBR 15 CA

Artiklové číslo: 0601776000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Příkon 1 500 W
Jmenovité napětí 220 V; 240 V
Označení výrobce GBR 15 CA
Obal kufříky
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr upínacích kleštin 14 mm
Průměr kotouče max. 125 mm
Volnoběžné otáčky 9 300 min-1
Zvláštní znaky Ergonomická rukojeť; Otočná rukojeť; blokování opakovaného rozběhu; pozvolný rozběh
Vibrace podle EN max. 4,5 m/s2
Druh produktu úhlová bruska
Celková délka 370 mm
Šířka celkem 230 mm
Výška celková 180 mm
Hmotnost celkem 2,6 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0601776000
EAN / GTIN 3165140743372
Číslo výrobce 0601776000
L-číslo L00610 40
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • GBR 15 CA bruska na beton, GBR 15 CA Professional je výkonná bruska na beton s robustním kovovým krytem
  • Výkonný motor o příkonu 1,500 W zajišťuje vysoký pracovní pokrok i při zatížení
  • Má ergonomicky navržený povrch rukojeti a nízkou hmotnost nástroje pro pohodlnou manipulaci
  • Tato bruska na beton má navíc řešení ochrany proti prachu, které se skládá ze speciálně optimalizovaného těsnění a ochrany proti prachu z kovu
  • Tento elektronářadí je určen pro broušení betonu
  • Je kompatibilní se systémem odsávání prachu Click & Clean od společnosti Bosch
  • GBR 15 CA PROFESSIONAL pracuje při 9.000 ot./min a má funkce jako Constant Otáčky, ochrana proti opětovnému spuštění a měkký start

Charakteristika:

  • Hmotnost: 2,6 kg
  • Hlavní rukojeť: držák (otočný)
  • Otáčky naprázdno: 9300 min-1
  • Nominální příkon: 1500 W
  • Závit brusného vřetena: M14
  • Hodnota emise vibrací ah [broušení povrchu (hrubování)]: 4. 5 m/s²
  • Rozsah napětí: 220 - 240 V
  • Kryt kotouče, Ø: 125 mm
  • Přesnost K [broušení povrchu (hrubování)]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (šířka): 230 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 180 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 370 mm

Rozsah dodávky:

  • 3 x náhradní kartáčový ráfek
  • klikač se dvěma otvory
  • kufr na ruční nářadí