{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Puissance absorbée | 1 500 W | |
| Tension nominale | 220 V; 240 V | |
| Référence fabricant | GBR 15 CA | |
| Emballage | coffret/valise | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Diamètre pince de serrage | 14 mm | |
| Diamètre disque max. | 125 mm | |
| Vitesse de rotation à vide | 9 300 min-1 | |
| Particularité | démarrage en douceur; poignée ergonomique; poignée rotative; verrouillage anti-redémarrage | |
| Vibrations suivant EN max. | 4,5 m/s2 | |
| Type de produit | meuleuse d’angle | |
| Longueur totale | 370 mm | |
| Largeur totale | 230 mm | |
| Hauteur totale | 180 mm | |
| Poids total | 2,6 kg |
| Référence article | 0601776000 | |
| EAN / GTIN | 3165140743372 | |
| Réf. fabricant | 0601776000 | |
| Article hors catalogue | L00610 40 | |
| Fabricant/personne responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |