{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Consumo de potencia | 1.500 W | |
| Tensión nominal | 220 V; 240 V | |
| Denominación del fabricante | GBR 15 CA | |
| Embalaje | Maletín | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Diámetro de la pinza de sujeción | 14 mm | |
| Diámetro del disco máx. | 125 mm | |
| Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga | 9.300 min-1 | |
| Particularidad | Mango ergonómico; Mango giratorio; arranque suave; bloqueo contra rearranque | |
| Vibraciones según EN máx. | 4,5 m/s2 | |
| Tipo de producto | lijadora angular | |
| Longitud total | 370 mm | |
| Anchura total | 230 mm | |
| Altura total | 180 mm | |
| Peso total | 2,6 kg |
| Número de artículo | 0601776000 | |
| EAN / GTIN | 3165140743372 | |
| Número del fabricante | 0601776000 | |
| Número L | L00610 40 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |