Coupe-bordure de batterie GKF 12V-8, avec 2 x 3,0 Ah Li-Ion batterie, L-BOXX

Réf.: 06016B0000
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
Nombre de batteries incluses 2 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 12 V
Capacité de la batterie 3 Ah
Série GKF 12V-8 Professional
Référence fabricant Akku-Kantenfräse GKF 12V-8
Emballage Valise (L-Boxx)
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Fraisage de chanfreins / Fraisage d’arêtes oui
Type de produit Fraise
Vitesse de rotation à vide max. 13 000 min-1
Hauteur 252 mm
Poids 1,3 kg
Vibrations maximales suivant EN 2,5 m/s2
Incertitude de mesure vibrations K 1,5 m/s2

Identification et classification

Référence article 06016B0000
EAN / GTIN 3165140909778
Réf. fabricant 06016B0000
Article hors catalogue L00590 592
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • La pince coupante oblique sans fil GKF 12V-8 GKF 12V-8 Professional est la première dans le segment professionnel 12 volts au monde et se caractérise par une conception unique pour un guidage parfait des outils
  • Sa conception innovante, son faible poids et son centre de gravité idéal garantissent une manipulation confortable et ergonomique
  • Le moteur sans balais et le système 12 V de la découpeuse de bordure rendent possible un boîtier compact
  • Le outil électrique sans fil garantit une manœuvrabilité, un confort et une flexibilité maximum lors du fraisage
  • Ce outil électrique est adapté au fraisage du bois et du plastique
  • Compatible avec tous les outils et chargeurs 12V Bosch Professional,
  • En outre, le GKF 12V-8 Professional offre des fonctions telles que le réglage rapide de la profondeur macro, le réglage fin, une profondeur de coupe détectable et un verrouillage de broche

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 12.0 V
  • Poids sans batterie : 1.1 kg
  • Poids avec batterie : 1.3 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 13000 min-1
  • Valeur d'émission de vibrations ah [] : 2.5 m/s²
  • Incertitude K [] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 252 mm

Livraison:

  • L-BOXX 136
  • Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional
  • Pince de serrage avec écrou 8 mm
  • Clé à fourche 17 mm
  • 2 x batterie GBA 12V 3.0Ah