Cortador de borde de batería GKF 12V-8, con 2 x 3,0 Ah Li-Ion batería, L-BOXX

Número de artículo: 06016B0000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Cantidad de baterías contenidas 2 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 12 V
Capacidad de la batería 3 Ah
Serie GKF 12V-8 Professional
Denominación del fabricante Akku-Kantenfräse GKF 12V-8
Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Fresa de achaflanado / fresa de cantos sí
Tipo de producto Fresa
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga máx. 13.000 min-1
Altura 252 mm
Peso 1,3 kg
Vibraciones máximas según EN 2,5 m/s2
Incertidumbre de medición vibración K 1,5 m/s2

Identificación y clasificación

Número de artículo 06016B0000
EAN / GTIN 3165140909778
Número del fabricante 06016B0000
Número L L00590 592
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Cortadora de borde inalámbrico GKF 12V-8 GKF 12V-8 Professional es la primera del mundo en el segmento profesional de 12 voltios y se caracteriza por un diseño único para una guía de herramienta perfecta
  • Su diseño innovador, su bajo peso y su centro de gravedad ideal garantizan un manejo cómodo y ergonómico
  • El motor sin escobillas y el sistema de 12 voltios del cortador de bordes hacen posible una carcasa compacta
  • La herramienta eléctrica inalámbrica garantiza la máxima maniobrabilidad, comodidad y flexibilidad al fresar
  • Este herramienta eléctrica es adecuado para moler en madera y plástico
  • Compatible con todas las herramientas y cargadores Bosch Professional 12V
  • Además, el GKF 12V-8 Professional cuenta con funciones como ajuste rápido de la profundidad de macro, ajuste preciso, profundidad de corte detectable y bloqueo del husillo

Característica:

  • Tensión de la batería: 12,0 V
  • Peso sin batería: 1,1 kg
  • Peso con batería: 1,3 kg
  • Velocidad en vacío: 13000 min-1
  • Valor de emisión de vibraciones ah []: 2,5 m/s²
  • Vibración inestable K []: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 252 mm

Volumen de suministro:

  • L-BOXX 136
  • Cargador rápido GAL 12V-40 Professional
  • Collet con tuerca de unión 8 mm
  • Llave de boca 17 mm
  • 2 x batería recargable GBA 12V 3.0Ah