• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Fresa per bordo batteria GKF 12V-8, con batteria ricaricabile agli ioni di litio da 2 x 3,0 Ah, L-BOXX

Codice art.: 06016B0000
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 06016B0000
EAN / GTIN 3165140909778
Codice del produttore 06016B0000
Numero-L L00590 592
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • GKF 12V-8 Cutter cordless Edge GKF 12V-8 Professional è il primo al mondo nel segmento professionale a 12 volt ed è caratterizzato da un design unico per una guida perfetta degli utensili
  • Il design innovativo, il peso ridotto e il baricentro ideale garantiscono una maneggevolezza comoda ed ergonomica
  • Il motore brushless e il sistema a 12 volt della fresa per bordi rendono possibile un alloggiamento compatto
  • Il elettroutensile wireless garantisce la massima manovrabilità, comfort e flessibilità durante la fresatura
  • Questo elettroutensile è adatto per la fresatura in legno e plastica
  • Compatibile con tutti gli utensili e i caricabatterie Bosch Professional da 12V
  • Inoltre, GKF 12V-8 Professional offre funzioni quali regolazione rapida della profondità macro, regolazione di precisione, profondità di taglio rilevabile e bloccaggio del mandrino

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 12,0 V
  • Peso senza batteria: 1,1 kg
  • Peso con batteria: 1,3 kg
  • Velocità a vuoto: 13000 min-1
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah []: 2,5 m/s²
  • Velocità di oscillazione K []: 1,5 m/s²
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 252 mm

Fornitura:

  • L-BOXX 136
  • Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional
  • Collettore con dado per raccordo 8 mm
  • Giroscopio 17 mm
  • 2 x batteria ricaricabile GBA 12V 3.0Ah

Prodotti correlati