{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Napięcie akumulatorów | 12 V | |
| Oznaczenie producenta | GSA 12V-14 Professional | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Długość skoku | 14,5 mm | |
| Maks. liczba skoków | 3 min-1 | |
| Do materiału | drewno; z tworzywa sztucznego; stal | |
| Maks. głębokość cięcia, stal | 50 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, drewno | 65 mm | |
| Właściwości | z oświetleniem LED; Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi | |
| Do wytaczania precyzyjnego, Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi | SDS | |
| Rodzaj produktu | Piła szablasta | |
| Masa całkowita | 1,2 kg | |
| Wibracje wg EN maks. | 12 |
| Numer artykułu | 060164L905 | |
| EAN / GTIN | 3165140773232 | |
| Numer producenta | 060164L905 | |
| Numer L | L00590 2364 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |