Sierra de sable de baterías GSA 12V-14, versión Solo, L-BOXX

Número de artículo: 060164L905
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Cantidad de baterías contenidas 0
Tensión de batería 12 V
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Sierra

Identificación y clasificación

Número de artículo 060164L905
EAN / GTIN 3165140773232
Número del fabricante 060164L905
Número L L00590 2364
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Sierra de sable inalámbrica GSA 12V-14, la sierra de sable inalámbrica GSA 12V-14 PROFESIONAL es el sierra de sable más compacto en la gama de 12 voltios de Bosch
  • Su diseño compacto y el sistema SDS de Bosch sin herramientas para cambiar de hoja de sierra de forma rápida y sencilla garantizan un control perfecto y un funcionamiento suave
  • Además, la pequeña circunferencia de agarre del sierra ofrece una excelente ergonomía
  • Su cómodo manejo se ve mejorado aún más por una carcasa ligera
  • Este sierra de sable es adecuado para serrar madera, metal y plástico, así como materiales compuestos de madera y materiales aislantes
  • Compatible con todas las baterías y todos los cargadores Bosch Professional 18 V
  • El GSA 12V-14 Professional también tiene una luz LED

Característica:

  • Tensión de la batería: 12,0 V
  • Peso incl. batería: 1,2 kg
  • Longitudes de carrera: 14,5 mm
  • Ritmo de carrera (1ª marcha / 2ª marcha): 0 - 3000 min-1. Gear): 0 - 3000 min-1
  • Profundidad de corte en madera: 65 mm
  • Profundidad de corte en perfiles metálicos y tubos metálicos: 50 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [aserrado de madera]: 12,0 m/s²
  • Incertidumbre K [aserrado de madera]: 1,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • L-BOXX 102
  • 1 x hoja de sierra de sable S 522 EF, flexible para metal (disponible por separado en pack de 2: 2 608 657 721)
  • 1 x hoja de sierra de sable S 511 DF, flexible para madera + metal (disponible por separado en pack de 2: 2 608 657 722)
  • 1/2 L-BOXX inserto para herramienta
  • Sin batería(s) y cargador

Descargas y documentos

Productos adecuados