Akumulátorová mečová pila GSA 12V-14, Solo verze, L-BOXX

Artiklové číslo: 060164L905
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Napětí akumulátorů 12 V
Označení výrobce GSA 12V-14 Professional
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Délka zdvihu 14,5 mm
Počet zdvihů max. 3 min-1
Vhodné pro materiál dřevo; plast; ocel
Hloubka oddělování max., ocel 50 mm
Hloubka oddělování max., dřevo 65 mm
Vlastnosti s LED; Výměna nástroje bez použití nástroje
Systém, Výměna nástroje bez použití nástroje SDS
Druh produktu Mečová pila
Hmotnost celkem 1,2 kg
Vibrace podle EN max. 12

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 060164L905
EAN / GTIN 3165140773232
Číslo výrobce 060164L905
L-číslo L00590 2364
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorová mečová pila GSA 12V-14, akumulátorová mečová pila GSA 12V-14 Professional je nejkompaktnější mečová pila v rozsahu 12 v od společnosti Bosch
  • Tenký design a beznástrojový systém Bosch SDS pro rychlé a snadné výměny pilového listu zajišťují dokonalé ovládání a hladký provoz
  • Kromě toho nabízí malý obvod rukojeti pila vynikající ergonomii
  • Vaše pohodlná manipulace je ještě umocnější lehkou technologií korpus skříně
  • Tato mečová pila je vhodná pro řezání dřeva, kovu a plastu, jakož i dřevěných kompozitních materiálů a izolačních materiálů
  • Kompatibilní se všemi akumulátory Bosch Professional 18-V a nabíječkami
  • GSA 12V-14 Professional má také LED světlo

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 12,0 V
  • Hmotnost včetně baterie: 1,2 kg
  • Délka zdvihu: 14,5 mm
  • Počet zdvihů (1. stupeň / 2. stupeň): 0 - 3000 min-1. Gear): 0 - 3000 min-1
  • Hloubka řezu do dřeva: 65 mm
  • Hloubka řezu do kovových profilů a kovových trubek: 50 mm
  • Hodnota emise vibrací ah [řezání dřeva]: 12,0 m/s²
  • Nejistota K [řezání dřeva]: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 102
  • 1 x pilový kotouč S 522 EF, ohebný pro kov (k dostání samostatně jako dvojbalení: 2 608 657 721)
  • 1 x pilový kotouč S 511 DF, ohebný pro dřevo + kov (k dostání samostatně jako dvojbalení: 2 608 657 722)
  • 1/2 vložky L-BOXX pro nářadí
  • Bez akumulátoru(ů) a nabíječky