Batterie scie sabre GSA 12V-14, version solo, L-BOXX

Réf.: 060164L905
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 060164L905
EAN / GTIN 3165140773232
Réf. fabricant 060164L905
Article hors catalogue P07217 GSA1214

Description

Description:

  • Scie sabre sans fil GSA 12V-14, la scie sabre sans fil GSA 12V-14 Professional est la scie sabre la plus compacte de la gamme 12 volts de Bosch
  • Son design fin et le système SDS Bosch sans outil pour changer rapidement et facilement la lame de scie garantissent un contrôle parfait et un fonctionnement en douceur
  • En outre, la petite circonférence de prise du scie offre une excellente ergonomie
  • Leur maniabilité confortable est renforcée par un boîtier léger
  • Cette scie sabre est adaptée pour scier du bois, du métal et du plastique, ainsi que des matériaux composites bois et des matériaux isolants
  • Compatible avec toutes les batteries et chargeurs 18 V Bosch Professional,
  • Le GSA 12V-14 Professional est également doté d'un voyant LED

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 12.0 V
  • Poids, batterie incluse : 1.2 kg
  • Longueurs de course : 14.5 mm
  • Vitesse de course (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 1,5 mm. Vitesse : 0 - 3000 min-1
  • Profondeur de coupe dans le bois : 65 mm
  • Profondeur de coupe dans les profilés et tubes métalliques : 50 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [sciage de bois] : 12.0 m/s²
  • Incertitude K [sciage de bois] : 1.5 m/s²

Livraison:

  • L-BOXX 102
  • 1 x lame de scie sabre S 522 EF, Flexible for Metal (vendue séparément en pack de 2 : 2 608 657 721)
  • 1 x lame de scie sabre S 511 DF, Flexible for Wood + Metal (vendue séparément en pack de 2 : 2 608 657 722)
  • 1/2 insert L-BOXX pour outil
  • sans batterie(s) et sans chargeur