Elektryczna piła szablaszowa GFZ 16-35 AC, 2 ostrza do betonu komórkowego, 2 do drewna i tworzyw sztucznych

Nr art.: 0601637751
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pobór mocy 1 600 W
Napięcie znamionowe 230 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz
Seria GFZ 16-35 AC Professional
Oznaczenie producenta Elektrofuchsschwanz GFZ 16-35 AC
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Długość skoku 50 mm
Min. liczba skoków 850 min-1
Maks. liczba skoków 2 500 min-1
Do materiału drewno; z tworzywa sztucznego
Właściwości Z odsysaniem; Bezstopniowa regulacja liczby skoków; Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi
Rodzaj produktu Piła szablasta
Długość całkowita 350 mm
masa całkowita 5,2 kg
Wibracje wg EN maks. 7

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601637751
EAN / GTIN 3165140092548
Numer producenta 0601637751
Numer L L00590 177
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Elektryczna piła szablastka GFZ 16-35 AC
  • Elektryczna piła szablasta GFZ 16-35 AC Professional to wszechstronne rozwiązanie zapewniające niezawodną wydajność w szerokim zakresie zastosowań
  • Różnorodne brzeszczoty umożliwiają wszechstronne zastosowania i można je dostosować do wielu materiałów
  • Stała prędkość obrotowa piły z płynną regulacją prędkości zapewnia stały postęp pracy nawet pod obciążeniem
  • Ponadto bez narzędziowa wymiana brzeszczotów zapewnia łatwą obsługę
  • To narzędzie elektryczne jest przeznaczone do cięcia drewna, płyt gipsowo-kartonowych, betonu komórkowego i tworzyw sztucznych
  • Jest kompatybilny z systemem odsysania pyłu Bosch Click & Clean
  • Model GFZ 16-35 AC jest wyposażony w regulowany uchwyt

Cecha szcz.:

  • Masa: 5,2 kg
  • długość skoku: 50 mm
  • Liczba obrotów na biegu jałowym: 850–2500 min-1
  • Moc znamionowa wejściowa: 1600 W
  • Oprawka mieczowa, długość: 350 mm
  • Wartość emisji drgań Ah [cięcie drewna]: 7,0 m/s²
  • Niepewność K [Cięcie drewna]: 1,5 m/s²

    W dostawie:

    • Adapter odsysający
    • 2 szt. brzeszczotów TF 350 NHM do piły uniwersalnej do betonu komórkowego
    • 2 szt. brzeszczotów TF 350 M do piły uniwersalnej do drewna i tworzyw sztucznych
    • Przecinaki