Cavo elettrico GFZ 16-35 AC

Codice art.: 0601637751
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
Potenza assorbita 1.600 W
Tensione nominale 230 V
Frequenza di rete 50 Hz
Serie GFZ 16-35 AC Professional
Denominazione originale prodotto Elektrofuchsschwanz GFZ 16-35 AC
Alimentazione Alimentazione di rete
Lunghezza corsa 50 mm
Numero di corse min. 850 min-1
Numero di corse max. 2.500 min-1
Per materiale legno; plastica
Caratteristiche Con aspirazione; Regolazione continua del numero di corse; Sostituzione utensile senza strumenti
Tipo di prodotto Sega frontale
Lunghezza complessiva 350 mm
Peso totale 5,2 kg
Vibrazioni secondo EN max. 7

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0601637751
EAN / GTIN 3165140092548
Codice del produttore 0601637751
Numero-L L00590 177
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il Power Sink GFZ 16-35 AC, il Power Sink professionale GFZ 16-35 AC è la soluzione completa per prestazioni affidabili in un'ampia gamma di applicazioni
  • Le sue varie lame consentono applicazioni versatili e possono essere adattate a un'ampia gamma di materiali
  • La costante numero di giri del sega con preselezione a velocità variabile continua assicura un avanzamento costante del lavoro anche sotto carico
  • Inoltre, la sostituzione senza utensili delle lame per sega ne facilita la manipolazione
  • Questo elettroutensile è destinato al taglio di legno, pannelli di gesso, calcestruzzo a gas e plastica
  • È compatibile con il sistema di estrazione della polvere Click & Clean Bosch
  • Il GFZ 16-35 AC è dotato di un manico regolabile

Proprietà:

  • Peso: 5,2 kg
  • Lunghezza della corsa: 50 mm
  • Rapidità di corsa al minimo: 850 - 2500 min-1
  • Potenza d'ingresso nominale: 1600 W
  • Lunghezza della spada: 350 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [segare il legno]: 7,0 m/s²
  • Stabilità K [segare il legno]: 1,5 m/s²

Fornitura:

  • Adattatore di aspirazione
  • 2 x lama TF 350 NHM per sega universale per calcestruzzo cellulare
  • 2 x lama TF 350 M per sega universale per legno + plastica
  • Fresa