Elektrische fuchtail GFZ 16-35 AC

Artikelnummer: 0601637751
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Zaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0601637751
EAN/GTIN 3165140092548
Nummer fabrikant 0601637751
L-nummer L00590 177
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • GFZ 16-35 AC
  • De GFZ 16-
  • 35 AC Professional elektrische afkortzaag is de all-round oplossing voor betrouwbare prestaties in een breed scala van toepassingen
  • De verschillende zaagbladen maken veelzijdige toepassingen mogelijk en kunnen worden aangepast voor tal van materialen
  • De constante snelheid van de zaag met traploze toerentalvoorkeuze zorgt voor een constante werkvoortgang, zelfs onder belasting
  • Verder zorgt de gereedschapsloze wisseling van de zaagbladen voor een eenvoudige bediening
  • Dit elektrische gereedschap is ontworpen voor het zagen van hout, gipsplaten, gasbeton en kunststof
  • Het is compatibel met het Bosch Click & Clean stofzuigsysteem
  • De GFZ 16-35 AC heeft een verstelbare handgreep

Kenmerk:

  • Gewicht: 5,2 kg
  • Slaglengte: 50 mm
  • Slagsnelheid bij stationair toerental: 850 - 2500 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 1600 W
  • Zwaard, lengte: 350 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [zagen van hout]: 7,0 m/s²
  • Onstandvastigheid K [zagen van hout]: 1,5 m/s²

Levering:

  • Afzuigadapter
  • 2 x zaagblad TF 350 NHM voor universele zaag voor cellenbeton
  • 2 x zaagblad TF 350 M voor universele zaag voor hout + kunststof
  • Snijder