{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Putere absorbită | 1.600 W | |
| Tensiune nominală | 230 V | |
| Frecvenţă de reţea | 50 Hz | |
| Serie | GFZ 16-35 AC Professional | |
| Denumirea producătorului | Elektrofuchsschwanz GFZ 16-35 AC | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Lungimea cursei | 50 mm | |
| Număr de curse min. | 850 min-1 | |
| Număr de curse max. | 2.500 min-1 | |
| Recomandat pentru material | lemn; plastic | |
| Caracteristici | Cu aspirare; Control infinit al numărului de curse; Înlocuire a sculelor fără a fi necesare alte scule | |
| Tip produs | Ferăstrău tip sabie | |
| Lungimea totală | 350 mm | |
| Greutate totală | 5,2 kg | |
| Vibraţie conform EN max. | 7 |
| Cod articol | 0601637751 | |
| EAN / GTIN | 3165140092548 | |
| Număr producător | 0601637751 | |
| L-Număr | L00590 177 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |