Strugak akumulatorowy GHO 12V-20, wersja Solo

Nr art.: 06015A7000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Szerokość profilu 56 mm
Seria GHO 12V-20 Professional
Oznaczenie producenta GHO 12V-20
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Strug
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06015A7000
EAN / GTIN 3165140866583
Numer producenta 06015A7000
Numer L L00590 885
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Strugak akumulatorowy GHO 12V-20
  • GHO 12V-20 Professional, jako pierwsza w swoim rodzaju strugarka akumulatorowa 12 V, wyznacza nowy standard w zakresie prowadzenia narzędzi
  • Zoptymalizowany punkt ciężkości zapewnia wygodną i ergonomiczną obsługę
  • Bezszczotkowy silnik EC oraz system akumulatorów 12 V pozwalają na uzyskanie kompaktowej konstrukcji
  • W połączeniu z elastycznością, jaką zapewnia bezprzewodowość, zapewnia to najwyższą wygodę obsługi w każdej pozycji roboczej
  • To narzędzie elektryczne nadaje się do strugania drewna
  • Urządzenie jest kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami i ładowarkami Bosch Professional 12 V, a także z workami na kurz i systemem odsysania pyłu Bosch Click & Clean
  • Model GHO 12V-20 Professional jest wyposażony w odwracalne ostrze Woodrazor

Cecha szcz.:

  • Głębokość wpustu: 0–17 mm
  • Waga bez akumulatora: 1,5 kg
  • Szerokość strugania, maks.: 56 mm
  • Głębokość strugania: 0–2 mm
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 14500 min-1
  • Wartość emisji drgań Ah []: 2,5 m/s²
  • Niepewność K []: 1,5 m/s²

    W dostawie:

    • 2 szt. ostrzy do strugarki, 56 x 5,5 x 1,1 mm
    • Karton
    • Bez akumulatora (akumulatorów) i bez ładowarki