Aku hoblík GHO 12V-20, verze Solo

Artiklové číslo: 06015A7000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada GHO 12V-20 Professional
Označení výrobce GHO 12V-20
Šířka listu 56 mm
Materiál, rukojeť plast
Druh produktu Hoblíky
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06015A7000
EAN / GTIN 3165140866583
Číslo výrobce 06015A7000
L-číslo L00590 885
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • GHO 12V-20, GHO 12V-20 Professional je první 12-volt baterie hoblík svého druhu nabídnout nový standard v nástroji navádění
  • Optimalizované těžiště zajišťuje pohodlnou a ergonomickou manipulaci
  • Bezkartáčový motor EC a systém 12 v akumulátoru umožňují kompaktní provedení
  • V kombinaci s bezdrátovou flexibilitou to vede k nejlepší provozuschopnosti v každé pracovní pozici
  • Tento elektronářadí je vhodný pro hoblování dřeva
  • Je kompatibilní se všemi 12V bateriemi a nabíječkami Bosch Professional a prachovými sáčky a systémem odsávání prachu Click & Clean od společnosti Bosch
  • GHO 12V-20 Professional má Woodrazor otáčení nůž

Charakteristika:

  • Hloubka rýhy: 0 - 17 mm
  • Hmotnost bez baterie: 1,5 kg
  • Šířka roviny, max. 56 mm
  • Hloubka roviny: 0 - 2 mm
  • Rychlost otáčení: 14500 min-1
  • Výkon vibrací ah []: 2,5 m/s²
  • Nejistota K []: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • 2 x hoblovací nože, 56 x 5,5 x 1,1 mm
  • Karton
  • Bez baterie (baterií) a nabíječky