Accu-kookplaat GHO 12V-20, Solo-versie

Artikelnummer: 06015A7000
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
Producttype Schaaf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06015A7000
EAN/GTIN 3165140866583
Nummer fabrikant 06015A7000
L-nummer L00590 885

Omschrijving

Omschrijving:

  • GHO 12V-20, de GHO 12V-20 Professional is de eerste 12-volt accuplaner in zijn soort die een nieuwe standaard in gereedschapsgeleiding biedt
  • Het geoptimaliseerde zwaartepunt zorgt voor comfortabel en ergonomisch rijgedrag

Kenmerk:

  • Ripdiepte: 0 - 17 mm
  • Gewicht excl. batterij: 1,5 kg
  • Vlakbreedte, max.: 56 mm
  • Vlakdiepte: 0 - 2 mm
  • Leegloopsnelheid: 14500 min-1
  • Vibratie-emissiewaarde ah []: 2,5 m/s²
  • Onstabiliteit K []: 1,5 m/s²

Levering:

  • 2 x schaafmessen, 56 x 5,5 x 1,1 mm
  • Karton
  • zonder accu('s) en oplader