Rindea cu acumulatori GHOO 12V-20, versiunea solo

Cod articol.: 06015A7000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie GHO 12V-20 Professional
Denumirea producătorului GHO 12V-20
Lățime fier 56 mm
Material, mâner plastic
Tip produs Rindele
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 06015A7000
EAN / GTIN 3165140866583
Număr producător 06015A7000
L-Număr L00590 885
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • GHO 12V-20, GHI 12V-20 Professional este primul 12-volt baterie plan de acest gen pentru a oferi un nou standard în instrument de ghidare
  • Centrul de greutate optimizat asigură o manevrare confortabilă și ergonomică
  • Motorul EC fără perii și sistemul de baterii de 12 volți permit un design compact
  • Combinat cu flexibilitatea wireless, acest lucru duce la cea mai bună operabilitate în orice poziție de lucru
  • Acest sculă electronică este potrivit pentru plantarea lemnului
  • Este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele profesionale Bosch 12V , precum și cu sacii de praf și sistemul de extracție a prafului Bosch Click & Clean
  • GHO 12V-20 Professional are un cuțit de cotitură Woodrazor

Caracteristică:

  • Adâncimea de tăiere: 0 - 17 mm
  • Greutate fără baterie: 1,5 kg
  • Lățimea planului, max.: 56 mm
  • Adâncimea planului: 0 - 2 mm
  • Viteza de golire: 14500 min-1
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah []: 2,5 m/s²
  • Incertitudinea K []: 1,5 m/s²

Livrare:

  • 2 x cuțite de rindeluit, 56 x 5,5 x 1,1 mm
  • Carton
  • Fără baterie(e) și încărcător