Cordless Jigsaw GST 12V-70

Nr art.: 06015A1001
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
Seria GST 12V-70
Oznaczenie producenta Akku-Stichsäge GST 12V-70 Professional
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Wielkość skoku 18 mm
Min. liczba skoków 1 500 min-1
Maks. liczba skoków 2 800 min-1
Konstrukcja Kształt prosty
Skok wahadłowy 4-krotny
Do materiału aluminium; drewno; stal
Maks. głębokość cięcia, stal 3 mm
Maks. głębokość cięcia, drewno 70 mm
Maks. głębokość cięcia, aluminium 3 mm
Właściwości Z odsysaniem; z oświetleniem LED; Bezstopniowa regulacja liczby skoków; Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi
Do wytaczania precyzyjnego, Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi SDS
Rodzaj produktu Wyrzynarka
Masa całkowita 1,5 kg
Wibracje wg EN maks. 4,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06015A1001
EAN / GTIN 3165140711463
Numer producenta 06015A1001
Numer L L00590 747
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Cordless Jigsaw GST 12V-70, The GST 12V-70 Professional cordless jigsaw is the compact choice in the 12 V category.
  • Its barrel grip as well as a compact and lightweight design enable best manoeuvrability, even when cutting from underneath
  • The jigsaw’s grip is extremely close to its cutting line, delivering perfect handling during use
  • Furthermore, its tool-free Bosch SDS-system makes changing saw blades easy
  • This tool is intended for curved and cross cuts as well as for medium to light applications in solid wood, chipboard, and wood composites
  • It is compatible with the Bosch Click & Clean dust extraction system and other Bosch vacuum cleaners, as well as with all Bosch Professional 12 V batteries and chargers
  • The GST 12V-70 Professional also makes bevelled cuts and features constant speed, an LED light, orbital action, precision control, and speed selection

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 12.0 V
  • Weight excl. battery: 1.5 kg
  • Weight incl. battery: 1. 5 kg
  • Stroke height: 18 mm
  • Stroke rate at idle: 1500 - 2800 min-1
  • Inclination angle: 0 - 45 °
  • Depth of cut in aluminium: 3 mm
  • Depth of cut in wood: 70 mm
  • Depth of cut in metal: 3 mm
  • Depth of cut in non-alloy steel: 3 mm
  • Vibration emission value ah [sawing wood]: 4. 5 m/s²
  • Vibration emission value ah [sawing sheet metal]: 4.5 m/s²
  • Uncertainty K [sawing wood]: 1.5 m/s²
  • Uncertainty K [sawing sheet metal]: 1.5 m/s²

W dostawie:

  • Suction set
  • Slip shoe
  • Carton
  • L-BOXX insert
  • Chip tear guard
  • 1 x Jigsaw blade T 144 D, Speed for Wood (available separately as 3-pack: 2 608 630 560)
  • 1 x Jigsaw blade T 308 B, Extra-Clean for Wood (available separately as 3-pack: 2 608 663 750)
  • Without battery(ies) and without charger