{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de batteries incluses | 0 pc. | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Tension de la batterie | 12 V | |
| Série | GST 12V-70 | |
| Référence fabricant | Akku-Stichsäge GST 12V-70 Professional | |
| Emballage | Carton | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Course | 18 mm | |
| Cadence min. | 1 500 min-1 | |
| Cadence max | 2 800 min-1 | |
| Forme | forme droite | |
| Mouvement pendulaire | 4x | |
| Pour matériau | aluminium; bois; acier | |
| Profondeur de coupe max., acier | 3 mm | |
| Profondeur de coupe max., bois | 70 mm | |
| Profondeur de coupe max., aluminium | 3 mm | |
| Caractéristiques | avec aspiration; avec LED; commande progressive de la cadence; changement d’outil sans outil | |
| Système, changement d’outil sans outil | SDS | |
| Type de produit | scies sauteuses | |
| Poids total | 1,5 kg | |
| Vibrations suivant EN max. | 4,5 |
| Référence article | 06015A1001 | |
| EAN / GTIN | 3165140711463 | |
| Réf. fabricant | 06015A1001 | |
| Article hors catalogue | L00590 747 | |
| Fabricant/personne responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |