{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 0 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 12 V | |
| Řada | GST 12V-70 | |
| Označení výrobce | Akku-Stichsäge GST 12V-70 Professional | |
| Obal | Karton | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Výška zdvihu | 18 mm | |
| Počet zdvihů min. | 1 500 min-1 | |
| Počet zdvihů max. | 2 800 min-1 | |
| Konstrukce | Ve tvaru tyče | |
| Zdvih kyvadla | 4násobný | |
| Vhodné pro materiál | hliník; dřevo; ocel | |
| Hloubka oddělování max., ocel | 3 mm | |
| Hloubka oddělování max., dřevo | 70 mm | |
| Hloubka oddělování max., hliník | 3 mm | |
| Vlastnosti | S odsáváním; s LED; Plynulá regulace zdvihů; Výměna nástroje bez použití nástroje | |
| Systém, Výměna nástroje bez použití nástroje | SDS | |
| Druh produktu | Přímočará pila | |
| Hmotnost celkem | 1,5 kg | |
| Vibrace podle EN max. | 4,5 |
| Katalogové číslo | 06015A1001 | |
| EAN / GTIN | 3165140711463 | |
| Číslo výrobce | 06015A1001 | |
| L-číslo | L00590 747 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |