Fierăstrău pendular cu acumulatori GST 12V-70, versiunea solo

Cod articol.: 06015A1001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 12 V
Serie GST 12V-70
Denumirea producătorului Akku-Stichsäge GST 12V-70 Professional
Ambalaj Cutie de carton
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Înălţimea cursei 18 mm
Număr de curse min. 1.500 min-1
Număr de curse max. 2.800 min-1
Forma Formă de tijă
Cursă pendulară
Recomandat pentru material aluminiu; lemn; oțel
Adâncime de separare max., oțel 3 mm
Adâncime de separare max., lemn 70 mm
Adâncime de separare max., aluminiu 3 mm
Caracteristici Cu aspirare; cu LED; Control infinit al numărului de curse; Înlocuire a sculelor fără a fi necesare alte scule
Sistem, Înlocuire a sculelor fără a fi necesare alte scule SDS
Tip produs Ferăstrău pendular
Greutate totală 1,5 kg
Vibraţie conform EN max. 4,5

Identificare și clasificare

Cod articol 06015A1001
EAN / GTIN 3165140711463
Număr producător 06015A1001
L-Număr L00590 747
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Fierăstrău pendular cu acumulatori GST 12V-70, Jigsaw baterie GST 12V-70 Professional este alegerea compactă în segmentul de 12 volți
  • Forma tijei și designul compact și ușor asigură o manevrabilitate optimă chiar și atunci când tăiați de jos
  • mâner of the Fierăstrău pendular este situat extrem de aproape de linia de tăiere, ceea ce asigură o manevrare perfectă în timpul utilizării
  • În plus, sistemul Bosch SDS fără unelte asigură schimbări fără probleme ale pânzei de Fierăstrău
  • Acest instrument este potrivit pentru tăieturi rotunde și încrucișate, precum și pentru aplicații medii la lumină în lemn masiv, PAL și compozite din lemn
  • Este compatibil cu sistemul Bosch Click & Clean de extragere a prafului și cu alte aspiratoare Bosch, precum și cu toate bateriile și încărcătoarele profesionale Bosch 12V
  • GST 12V-70 Professional poate efectua, de asemenea, tăieturi de înclinare și se caracterizează prin viteză constantă, lumină LED, accident vascular cerebral pendul, control de precizie și preselectare a vitezei

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 12,0 V
  • Greutate fără baterie: 1,5 kg
  • Greutate cu baterie inclusă: 1. 5 kg
  • Înălțimea cursei: 18 mm
  • Viteza cursei la ralanti: 1500 - 2800 min-1
  • Unghiul de înclinare: 0 - 45 °
  • Adâncimea de tăiere în aluminiu: 3 mm
  • Adâncimea de tăiere în lemn: 70 mm
  • Adâncimea de tăiere în metal: 3 mm
  • Adâncimea de tăiere în oțel nealiat: 3 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [tăiere lemn]: 4. 5 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [tăiere tablă]: 4,5 m/s²
  • Incertitudine K [tăiere lemn]: 1,5 m/s²
  • Incertitudine K [tăiere tablă]: 1,5 m/s²
  • Incertitudine K [tăiere tablă]: 1,5 m/s²

Livrare:

  • Set de aspirație
  • Sabot de alunecare
  • Carton
  • Inserție L-BOXX
  • Protector împotriva ruperii de cioburi
  • 1 x Lamă de puzzle T 144 D, Speed pentru lemn (disponibilă separat ca pachet de 3: 2 608 630 630 560)
  • 1 x Pânza de fierăstrău pendular T 308 B, Extra-Clean pentru lemn (disponibilă separat ca pachet de 3: 2 608 663 750)
  • Fără baterie(e) și fără încărcător