Radio GPB18V-3C

Nr art.: 06014A3200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 06014A3200
EAN / GTIN 4053423619720
Numer producenta 06014A3200
Numer L L00620 107790
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Descripción:

  • Radio GPB18V-3C, la PRO GPB18V-3C llena tu lugar de trabajo de música y sonido a través de FM, Bluetooth® y sonido multialtavoz, que te permite compartir y conectar transmisiones de música en varios dispositivos compatibles a través de Bluetooth®. Es fácil de usar, se recarga mediante USB-C® y cuenta con clasificación de protección IP54 cuando la tapa de la batería y todos los compartimentos están cerrados. Esta radio compacta se puede colocar en posición vertical u horizontal y cuenta con un asa y un gancho para facilitar su transporte y almacenamiento. Compatible con el sistema Bosch Professional 18 V y el sistema de baterías multimarca AMPShare. La radio puede funcionar con una fuente de alimentación USB-C® con Power Delivery (PD). Cartón

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Número de puertos USB de carga: 1
  • Número de altavoces: 2
  • Bluetooth®: Sí
  • Tipo Bluetooth®: Bluetooth® 5.4
  • Gancho: Sí
  • Incluye fuente de alimentación externa: No
  • Clase de protección IP:: IP54
  • Carga a través de USB: Sí
  • Indicador del estado de carga: Sí
  • Corriente máxima de carga USB: 1,5A
  • Sonido multialtavoz: Sí
  • Reproducir música a través de USB: No
  • Potencia nominal por altavoz de medios: 10W
  • Rango de radiofrecuencia FM: 87,5 – 108 MHz
  • Rango de radiofrecuencia FM, hasta: 108 MHz
  • Rango de radiofrecuencia FM, de: 87,5 MHz
  • Fuente de radio: FM
  • Ranuras de memoria FM: 4
  • subwoofer: No
  • Tipo de conexión USB: fuente de alimentación externa: USB-C

Volumen de suministro:

Cartón