Radio GPB18V-3C

Réf.: 06014A3200
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
Référence article 06014A3200
EAN / GTIN 4053423619720
Réf. fabricant 06014A3200
Article hors catalogue L00620 107790
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Radio GPB18V-3C, la PRO GPB18V-3C remplit votre lieu de travail de musique et de sons via FM, Bluetooth® et Multi-Speaker Sound, qui vous permet de partager et de connecter des flux musicaux sur plusieurs appareils compatibles via Bluetooth®. Il est facile à utiliser, offre une recharge via USB-C® et un indice de protection IP54 lorsque le couvercle de la batterie et tous les compartiments sont fermés. Cette radio compacte peut être placée à la verticale ou à l´horizontale et dispose d´une poignée et d´un crochet pour faciliter son transport et son rangement. Compatible avec le système Bosch Professional 18 V et le système de batterie multi-marques AMPShare. La radio peut être alimentée à l´aide d´un bloc d´alimentation USB-C® avec Power Delivery (PD). Carton

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie: 18,0 V
  • Nombre de ports USB de recharge: 1
  • Nombre de haut-parleurs: 2
  • Bluetooth®: Oui
  • Type Bluetooth®: Bluetooth® 5.4
  • Crochets: Oui
  • Alimentation électrique externe incluse: Non
  • Indice de protection IP: IP54
  • Chargement via USB: Oui
  • Indicateur de charge: Oui
  • Courant de charge USB max.: 1,5A
  • Son multi-haut-parleurs: Oui
  • Lecture de musique via USB: Non
  • Puissance nominale par haut-parleur médium: 10W
  • Gamme de fréquences radio FM: 87,5 – 108 MHz
  • Gamme de fréquences radio FM, jusqu´à: 108 MHz
  • Gamme de fréquences radio FM, de: 87,5 MHz
  • source radio: FM
  • Emplacements mémoire FM: 4
  • caisson de basses: Non
  • Type de connexion USB Alimentation externe: USB-C

Livraison:

Carton