Rádio GPB18V-3C

Artiklové číslo: 06014A3200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06014A3200
EAN / GTIN 4053423619720
Číslo výrobce 06014A3200
L-číslo L00620 107790
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Rádio GPB18V-3C, PRO GPB18V-3C naplní vaše pracoviště hudbou a zvukem přes FM, Bluetooth® a Multi-Speaker Sound, díky kterému můžete sdílet a propojovat hudební streamy na několika kompatibilních zařízeních přes Bluetooth®. Je snadno ovladatelný, nabízí nabíjení přes USB-C® a stupeň krytí IP54, pokud je kryt baterie a všechny přihrádky uzavřeny. Toto kompaktní rádio lze postavit na výšku nebo na šířku a je vybaveno jak rukojetí, tak háčkem pro snadnou přepravu a praktické skladování. Kompatibilní se systémem Bosch Professional 18 V a značkovým akumulátorovým systémem AMPShare. Rádio lze napájet pomocí napájecího adaptéru USB-C® s funkcí Power Delivery (PD). Karton

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18,0 V
  • Počet USB nabíjecích portů: 1
  • Počet reproduktorů: 2
  • Bluetooth®: Ano
  • Typ Bluetooth®: Bluetooth® 5.4
  • Háček: Ano
  • Včetně externího napájení: Ne
  • Typ krytí IP: IP54
  • Nabíjení přes USB: Ano
  • Indikátor stavu nabití: Ano
  • Max. nabíjecí proud USB: 1,5A
  • Zvuk z více reproduktorů: Ano
  • Přehrávání hudby přes USB: Ne
  • Jmenovitý výkon každého středového reproduktoru: 10W
  • Rozsah rádiových frekvencí FM: 87,5 – 108 MHz
  • Rozsah rádiových frekvencí FM, až do: 108 MHz
  • Rozsah rádiových frekvencí FM, od: 87,5 MHz
  • rádiový zdroj: FM
  • Paměťové sloty FM: 4
  • subwoofer: Ne
  • Typ USB připojení externí napájení: USB-C

Rozsah dodávky:

Karton