• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radio GPB18V-3C

Artikel-Nr.: 06014A3200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06014A3200
EAN / GTIN 4053423619720
Herstellernummer 06014A3200
L-Nummer L00620 107790
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Radio GPB18V-3C, Das PRO GPB18V-3C erfüllt deinen Arbeitsplatz mit Musik und Klang über FM, Bluetooth® und Multi-Speaker Sound, mit dem du Musikstreams auf mehreren kompatiblen Geräten über Bluetooth® teilen und verbinden kannst. Es ist einfach zu bedienen, bietet Aufladen über USB-C® und Schutzart IP54, wenn die Akkuabdeckung und alle Fächer geschlossen sind. Dieses kompakte Radio ist senkrecht oder waagerecht aufstellbar und verfügt sowohl über einen Griff als auch einen Haken für einfachen Transport und praktische Aufbewahrung. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und dem markenübergreifenden Akkusystem AMPShare. Das Radio kann mit einem USB-C®-Netzteil mit Power Delivery (PD) betrieben werden. Karton

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18,0 V
  • Anz. der USB-Ladeanschlüsse: 1
  • Anzahl der Lautsprecher: 2
  • Bluetooth®: Ja
  • Bluetooth®-Typ: Bluetooth® 5.4
  • Haken: Ja
  • Inklusive externer Stromversorgung: Nein
  • IP Schutzart: IP54
  • Laden über USB: Ja
  • Ladezustandsanzeige: Ja
  • Max. USB-Ladestrom: 1,5 A
  • Multi-Speaker Sound: Ja
  • Musik über USB abspielen: Nein
  • Nennleistung je Mitteltöner: 10 W
  • Radiofrequenzbereich FM: 87,5 – 108 MHz
  • Radiofrequenzbereich FM, bis zu: 108 MHz
  • Radiofrequenzbereich FM, von: 87,5 MHz
  • Radioquelle: FM
  • Speicherplätze FM: 4
  • Subwoofer: Nein
  • USB-Anschlusstyp externe Stromversorgung: USB-C

Lieferumfang:

Karton

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb