Random Orbit Sander GEX 125

Nr art.: 06013A8020
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
Pobór mocy 290 W
Oznaczenie producenta GEX 125
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica tarczy szlifierskiej 125 mm
Min. prędkość obrotowa 7 500 min-1
Maks. prędkość obrotowa 12 000 min-1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 7 500 min-1
Okrąg oscylacji 1,3 mm
Skok 2,6 mm
Min. liczba drgań 15 000 min-1
Maks. liczba drgań 24 000 min-1
Cechy szczególne Autobalancer; Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej; Ergonomiczny uchwyt; Zwarta konstrukcja; z amortyzacją drgań
Wibracje wg EN maks. 3,8 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka mimośrodowa oscylacyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06013A8020
EAN / GTIN 4053423242270
Numer producenta 06013A8020
Numer L L00620 107628
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Random Orbit Sander GEX 125, The Bosch Professional GEX 125 is the ideal random orbital sander for highly efficient sanding with more comfort. This compact corded sander has a well-balanced design, making it easy to control and guide along wooden and other material surfaces. Low tool vibrations of 3.8 m/s2 enable finishing more sanding as hand fatigue and numbness are kept to a minimum. For even greater sanding efficiency, the speedy and powerful 290-watt motor removes material at a high rate. Carpenters, cabinet installers, and wood manufacturers choose the power and comfort of the GEX 125 random orbital sander. This tool is ideal for sanding down wood and plaster, as well as for sanding metal and plastic surfaces. It leaves behind a smooth finish with no marks or scratches. Dust collection bag

Cecha szcz.:

  • Eccentricity: 1.30 mm
  • No load speed: 7,500 – 12,000 min-1
  • No-load speed, up to: 12,000 min-1
  • No-load speed, from: 7,500 min-1
  • Nominal input power: 290 W
  • Sanding pad Ø: 125 mm
  • Oscillating circuit diameter: 2.6 mm
  • Vibration emission value ah [Grinding solid wood]: 3.8 m/s²
  • Speed of oscillation: 15,000 – 24,000 min-1
  • Orbital frequency, up to: 24,000 min-1
  • Orbital frequency, from: 15,000 min-1
  • Uncertainty K [Grinding solid wood]: 1.5 m/s²