• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Exzenterschleifer GEX 125

Artikel-Nr.: 06013A8020
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06013A8020
EAN / GTIN 4053423242270
Herstellernummer 06013A8020
L-Nummer L00620 107628
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Exzenterschleifer GEX 125, Der Bosch Professional GEX 125 ist der ideale Exzenterschleifer für hocheffizientes Schleifen mit mehr Komfort. Dieser kompakte, kabelgebundene Schleifer verfügt über ein gut ausbalanciertes Design, so dass er sich gut kontrollieren und mühelos über Oberflächen aus Holz oder anderen Materialien führen lässt. Eine geringe Werkzeugvibration von 3,8 m/s2 ermöglicht längeres Schleifen, da Ermüdung und Taubheit der Hand minimal gehalten werden. Für eine noch höhere Schleifeffizienz entfernt der schnelle und kraftvolle 290-Watt-Motor Material mit einer hohen Abtragsleistung. Tischler, Möbelmonteure und Holzhandwerker wählen die Power und den Komfort des Exzenterschleifers GEX 125. Dieses Werkzeug ist ideal zum Verschleifen von Holz und Putz sowie zum Schleifen von Metall- und Kunststoffoberflächen. Es hinterlässt eine glatte Oberfläche ohne Streifen oder Kratzer. Staubfangsack

Merkmal:

  • Exzentrizität: 1,30 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 7.500 – 12.000 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, bis zu: 12.000 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, von: 7.500 min-1
  • Nenneingangsleistung: 290 W
  • Schleifteller-Ø: 125 mm
  • Schwingkreisdurchmesser: 2,6 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Massivholz schleifen]: 3,8 m/s²
  • Schwingzahl: 15.000 – 24.000 min-1
  • Schwingzahl, bis zu: 24.000 min-1
  • Schwingzahl, von: 15.000 min-1
  • Unsicherheit K [Massivholz schleifen]: 1,5 m/s²

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb