{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Consumo de potencia | 290 W | |
| Denominación del fabricante | GEX 125 | |
| Embalaje | Cartón | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Diámetro del plato de lijado | 125 mm | |
| Número de revoluciones mín. | 7.500 min-1 | |
| Número de revoluciones máx. | 12.000 min-1 | |
| Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga | 7.500 min-1 | |
| Carrera de circuito oscilante | 1,3 mm | |
| Carrera | 2,6 mm | |
| Frecuencia mín. | 15.000 min-1 | |
| Frecuencia máx. | 24.000 min-1 | |
| Particularidad | Autobalancer; Mango ergonómico; Modo de construcción compacto; Preselección electrónica de la velocidad de giro; amortiguación de vibraciones | |
| Vibraciones según EN máx. | 3,8 m/s2 | |
| Tipo de producto | lijadora excéntrica |
| Número de artículo | 06013A8020 | |
| EAN / GTIN | 4053423242270 | |
| Número del fabricante | 06013A8020 | |
| Número L | L00620 107628 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |