Excentrická bruska GEX 125

Artiklové číslo: 06013A8020
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Příkon 290 W
Označení výrobce GEX 125
Obal Karton
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr brusného talíře 125 mm
Otáčky min. 7 500 min-1
Otáčky max. 12 000 min-1
Volnoběžné otáčky 7 500 min-1
Oscilační zdvih 1,3 mm
Zdvih 2,6 mm
Počet kmitů min. 15 000 min-1
Počet kmitů max. 24 000 min-1
Zvláštní znaky Autobalancer; Elektronická předvolba otáček; Ergonomická rukojeť; Kompaktní konstrukce; tlumí vibrace
Vibrace podle EN max. 3,8 m/s2
Druh produktu excentrické brusky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06013A8020
EAN / GTIN 4053423242270
Číslo výrobce 06013A8020
L-číslo L00620 107628
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Excentrická bruska GEX 125, Bosch Professional GEX 125 je ideální excentrická bruska pro vysoce efektivní broušení s větším komfortem. Tato kompaktní kabelová bruska má vyvážený design, takže se snadno ovládá a bez námahy vede po povrchu ze dřeva nebo jiných materiálů. Nízké vibrace nástroje 3,8 m/s2 umožňují delší broušení, protože únava a necitlivost ruky jsou minimální. Pro ještě vyšší účinnost broušení odstraňuje rychlý a výkonný motor o výkonu 290 W materiál s vysokým odběrem. Tesaři, montéři nábytku a řemeslníci pracující se dřevem volí výkon a pohodlí excentrické brusky GEX 125. Tento nástroj je ideální pro broušení dřeva a omítky, stejně jako pro broušení kovových a plastových povrchů. Zanechává hladký povrch bez šmouh a škrábanců. Sáček na prach

Charakteristika:

  • Excentricita: 1,30 mm
  • Volnoběžné otáčky: 7 500–12 000 min–1
  • počet otáček při volnoběhu, do toho: 12 000 min-1
  • počet otáček při volnoběhu, od: 7 500 min-1
  • Jmenovitý příkon: 290W
  • brusný talíř-Ø: 125 mm
  • Průměr oscilačního obvodu: 2,6 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [broušení masivního dřeva]: 3,8 m/s²
  • Počet oscilací: 15 000–24 000 min–1
  • počet kmitů, do toho: 24 000 min-1
  • počet kmitů, od: 15 000 min-1
  • Nejistota k [broušení masivního dřeva]: 1,5 m /s²