Angle grinder GWS 12-125 P

Nr art.: 06013A6200
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
Typ wtyczki wejściowej F
Dla krajów Niemcy
Seria GWS
Oznaczenie producenta GWS 12-125 P
Klasa ochrony (elektrotechnika) Klasa ochrony II
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Stopień ochrony / klasa ochrony Klasa ochrony (elektrotechnika)
Średnica tarczy szlifierskiej 125 mm
Maks. średnica tarczy 125 mm
Moc przekazywana 1 200 W
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Masa całkowita 2,6 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06013A6200
EAN / GTIN 4053423254860
Numer producenta 06013A6200
Numer L L00620 107321
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • GWS 12-125 P angle grinder, mounting flange (ET no. 2 605 703 014). Protective cover. Clamping nut (ET no. 1 603 345 043). Additional Vibration Control handle. Two-hole spanner (ET no. 1 607 950 052)