{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tipo de enchufe entrada | F | |
| Para los países | Alemania | |
| Serie | GWS | |
| Denominación del fabricante | GWS 12-125 P | |
| Clase de protección (electrotecnia) | Clase de protección II | |
| Embalaje | Cartón | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Tipo de protección / clase de protección | Clase de protección (electrotecnia) | |
| Diámetro del plato de lijado | 125 mm | |
| Diámetro del disco máx. | 125 mm | |
| Potencia generada | 1.200 W | |
| Tipo de producto | lijadora angular | |
| Peso total | 2,6 kg |
| Número de artículo | 06013A6200 | |
| EAN / GTIN | 4053423254860 | |
| Número del fabricante | 06013A6200 | |
| Número L | L00620 107321 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |