Úhlová bruska GWS 12-125 P

Artiklové číslo: 06013A6200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Vstup typu zástrčky F
Vhodné pro země Německo
Řada GWS
Označení výrobce GWS 12-125 P
Třída ochrany (elektrotechnika) Třída ochrany II
Obal Karton
Zásobování energií Síťový provoz
Typ krytí/třída ochrany Třída ochrany (elektrotechnika)
Průměr brusného talíře 125 mm
Průměr kotouče max. 125 mm
Odevzdaný výkon 1 200 W
Druh produktu úhlová bruska
Hmotnost celkem 2,6 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06013A6200
EAN / GTIN 4053423254860
Číslo výrobce 06013A6200
L-číslo L00620 107321
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • úhlové brusky GWS 12-125 P, montážní příruba (obj. Č. 2 605 703 014). ochranný kryt (1 605 510 365). upínací matice (náhradní díl č. 1 603 345 043). přídavná rukojeť ovládání vibrací (2 602 025 123). klíče se dvěma čepy (náhradní díl č. 1 607 950 052)