{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Steckertyp Eingang | F | |
| passend für Länder | Deutschland | |
| Serie | GWS | |
| Herstellerbezeichnung | GWS 12-125 P | |
| Schutzklasse (Elektrotechnik) | Schutzklasse II | |
| Verpackung | Karton | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Schutzart / Schutzklasse | Schutzklasse (Elektrotechnik) | |
| Durchmesser Schleifteller | 125 mm | |
| Durchmesser Scheibe max. | 125 mm | |
| Abgabeleistung | 1 200 W | |
| Produktart | Winkelschleifer | |
| Gewicht gesamt | 2,6 kg |
| Artikelnummer | 06013A6200 | |
| EAN / GTIN | 4053423254860 | |
| Herstellernummer | 06013A6200 | |
| L-Nummer | L00620 107321 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |