Szlifierka mimośrodowa GEX 34-150, talerz szlifierski, 1 x papierowy worek na pył, 1 x wąż odsysający.

Nr art.: 0601372800
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Pobór mocy 340 W
Napięcie znamionowe 230 V
Seria GEX 34-150 Professional
Oznaczenie producenta GEX 34-150
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica tarczy szlifierskiej 150 mm
Min. prędkość obrotowa 4 500 min-1
Maks. prędkość obrotowa 12 000 min-1
Okrąg oscylacji 4 mm
Min. liczba drgań 9 000 min-1
Maks. liczba drgań 24 000 min-1
Rodzaj odsysania Zewnętrznie
Wibracje wg EN maks. 5 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Długość całkowita 315 mm
Szerokość łącznie 150 mm
Wysokość całkowita 190 mm
Masa całkowita 2,1 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601372800
EAN / GTIN 4059952528922
Numer producenta 0601372800
Numer L L00590 1236
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Szlifierka mimośrodowa GEX 34-150
  • GEX 34-150 Professional to wytrzymała, przewodowa szlifierka mimośrodowa firmy Bosch o średnicy 150 mm i wysokiej wydajności szlifowania
  • Stała prędkość obrotowa i wysoka wydajność skrawania gwarantują skuteczne wyniki nawet w przypadku wymagających powierzchni
  • Aluminiowy kołnierz łożyskowy zapewnia długą żywotność narzędzia i sprawia, że urządzenie to jest idealnym rozwiązaniem do trudnych zastosowań
  • Aby umożliwić stosowanie krążków ściernych o różnych rozstawach otworów, model GEX 34-150 wyposażono w talerz szlifierski z wieloma otworami, co dodatkowo zapewnia znacznie skuteczniejsze odsysanie pyłu
  • Ta szlifierka mimośrodowa została zaprojektowana do szlifowania, szlifowania pośredniego, szlifowania wykończeniowego oraz usuwania lakieru; nadaje się do stosowania na drewnie, fornirze, lakierze, masie szpachlowej, a także na powierzchniach mineralnych i akrylowych
  • Urządzenie jest kompatybilne z systemem Bosch Click & Clean
  • Model GEX 34-150 Professional jest ponadto wyposażony w pojemnik na pył z wbudowanym systemem mikrofiltrów Bosch, talerz szlifierski o średnicy 150 mm z zapięciem na rzepy do mocowania arkusza szlifierskiego oraz funkcję wyboru prędkości obrotowej

Cecha szcz.:

  • Ekscentryczność: 2,00 mm
  • Masa: 2,1 kg
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 4500–12000 min-1
  • Moc znamionowa wejściowa: 340 W
  • Średnica tarczy szlifierskiej Ø: 150 mm
  • Średnica obwodu oscylacyjnego: 4,0 mm
  • Wartość emisji drgań Ah [szlifowanie litego drewna]: 5,0 m/s²
  • liczba drgań: 9000–24000 min-1
  • Napięcie elektryczne: 230V
  • Niepewność K [Szlifowanie drewna litego]: 1,5 m/s²
  • Wymiary narzędzia (szerokość): 150 mm
  • Wymiary narzędzia (wysokość): 190 mm
  • Wymiary narzędzia (długość): 315 mm

    W dostawie:

    • Karton
    • 1 x arkusz szlifierski z wieloma otworami C470, Best for Wood + Paint, 120 (dostępny osobno w opakowaniu po 5 sztuk): 2 608 608 X85)
    • Talerz szlifierski (150 mm)
    • 1 x woreczek na pył papierowy (dostępny osobno w opakowaniu zawierającym 3 sztuki): (2 605 411 067)
    • 1 x adapter do odsysania