{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Putere absorbită | 340 W | |
| Tensiune nominală | 230 V | |
| Serie | GEX 34-150 Professional | |
| Denumirea producătorului | GEX 34-150 | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Diametru disc de șlefuire | 150 mm | |
| Turație min. | 4.500 min-1 | |
| Turaţie max. | 12.000 min-1 | |
| Cursă de circuit oscilant | 4 mm | |
| Frecvență min. | 9.000 min-1 | |
| Frecvență max. | 24.000 min-1 | |
| Tip aspiraţie | Extern | |
| Vibraţie conform EN max. | 5 m/s2 | |
| Tip produs | șlefuitor excentric | |
| Lungimea totală | 315 mm | |
| Lăţime totală | 150 mm | |
| Înălţimea totală | 190 mm | |
| Greutate totală | 2,1 kg |
| Cod articol | 0601372800 | |
| EAN / GTIN | 4059952528922 | |
| Număr producător | 0601372800 | |
| L-Număr | L00590 1236 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |