Excentrická bruska GEX 34-150

Artiklové číslo: 0601372800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Příkon 340 W
Jmenovité napětí 230 V
Řada GEX 34-150 Professional
Označení výrobce GEX 34-150
Obal Karton
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr brusného talíře 150 mm
Otáčky min. 4 500 min-1
Otáčky max. 12 000 min-1
Oscilační zdvih 4 mm
Počet kmitů min. 9 000 min-1
Počet kmitů max. 24 000 min-1
Typ odsávání Externí
Vibrace podle EN max. 5 m/s2
Druh produktu excentrické brusky
Celková délka 315 mm
Šířka celkem 150 mm
Výška celková 190 mm
Hmotnost celkem 2,1 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0601372800
EAN / GTIN 4059952528922
Číslo výrobce 0601372800
L-číslo L00590 1236
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Excentrická bruska GEX 34-150
  • GEX 34-150 Professional je robustní drátová excentrická bruska Bosch s výkonem 150 mm a vysokým výkonem při demontáži
  • Konstantní Otáčky a vysoký otěruvzdorný výkon zaručují efektivní výsledky i na náročných površích
  • Hliníková ložisková příruba zajišťuje dlouhou životnost nástroje a činí z zařízení ideální řešení pro náročné aplikace
  • GEX 34-150 je vybaven brusným kotoučem s více otvory pro použití brusných desek s různými vzory otvorů, což také vede k výrazně silnějšímu odsávání prachu
  • Tato excentrická bruska byla navržena pro broušení, průběžné broušení, jemné broušení a odstraňování laku a lze ji použít na dřevo, dýhu, barvu, výplň, minerální a akrylové povrchy
  • Přístroj je kompatibilní se systémem Bosch Click & Clean
  • Přístroj GEX 34-150 Professional je také vybaven prachovou skříňkou s integrovaným mikrofiltračním systémem Bosch, brusnou deskou o průměru 150 mm se suchým zipem pro připevnění brusného plechu a předvolbou rychlosti

Charakteristika:

  • Výstřednost: 2,00 mm
  • Hmotnost: 2,1 kg
  • Otáčky naprázdno: 4500 - 12000 min-1
  • Nominální příkon: 340 W
  • Průměr kotouče: 150 mm
  • Průměr vibrací: 4. 150 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 190 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 315 mm

Rozsah dodávky:

  • Karton
  • 1 x Brusný list s více otvory C470, nejlepší na dřevo + lak, 120 (k dostání samostatně v balení po 5 kusech: 2 608 608 X85)
  • Brusný kotouč (150 mm)
  • 1 x Papírový sáček na prach (k dostání samostatně v balení po 3 kusech: 2 605 411 067)
  • 1 x Odsávací adaptér