{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Puissance absorbée | 340 W | |
| Tension nominale | 230 V | |
| Série | GEX 34-150 Professional | |
| Référence fabricant | GEX 34-150 | |
| Emballage | Carton | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Diamètre plateau de ponçage | 150 mm | |
| Vitesse de rotation min. | 4 500 min-1 | |
| Vitesse de rotation max. | 12 000 min-1 | |
| Mouvement oscillant | 4 mm | |
| Nombre d’oscillations min. | 9 000 min-1 | |
| Nombre d’oscillations max. | 24 000 min-1 | |
| Type d’aspiration | externe | |
| Vibrations suivant EN max. | 5 m/s2 | |
| Type de produit | ponceuse excentrique | |
| Longueur totale | 315 mm | |
| Largeur totale | 150 mm | |
| Hauteur totale | 190 mm | |
| Poids total | 2,1 kg |
| Référence article | 0601372800 | |
| EAN / GTIN | 4059952528922 | |
| Réf. fabricant | 0601372800 | |
| Article hors catalogue | L00590 1236 | |
| Fabricant/personne responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |