{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 550 W | |
| Seria | GOP 55-36 Professional | |
| Oznaczenie producenta | Multi-Cutter GOP 55-36 | |
| Opakowanie | karton | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Amplituda (ruch oscylacyjny) | 1,8 stopni | |
| Kąt wychylenia | 3,6 stopni | |
| Liczba drgań | 8 000 min-1 | |
| Uchwyt narzędziowy | Starlock Max | |
| Pobór mocy | 550 W | |
| Zakres zastosowania | Heavy Duty mm | |
| Maks. wibracje wg EN | 10,5 m/s2 | |
| Masa | 1,6 kg | |
| Rodzaj produktu | Szlifierka oscylacyjna |
| Numer artykułu | 0601231100 | |
| EAN / GTIN | 3165140816892 | |
| Numer producenta | 0601231100 | |
| Numer L | L00590 386 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |