{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Putere absorbită | 550 W | |
| Serie | GOP 55-36 Professional | |
| Denumirea producătorului | Multi-Cutter GOP 55-36 | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Amplitudine (mişcare oscilatorie) | 1,8 grad | |
| Unghi de oscilare | 3,6 grad | |
| Număr oscilaţii | 8.000 min-1 | |
| Portsculă | Starlock Max | |
| Putere absorbită | 550 W | |
| Domeniu de utilizare | Heavy Duty mm | |
| Vibraţie maximă conform EN | 10,5 m/s2 | |
| Greutate | 1,6 kg | |
| Tip produs | Oscilatoare |
| Cod articol | 0601231100 | |
| EAN / GTIN | 3165140816892 | |
| Număr producător | 0601231100 | |
| L-Număr | L00590 386 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |