Multi-cutter GOP 55-36, in doos

Artikelnummer: 0601231100
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
Producttype Oscillerende machines

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601231100
EAN/GTIN 3165140816892
Nummer fabrikant 0601231100
L-nummer L00590 386

Omschrijving

Omschrijving:

  • Multi-Cutter GOP 55-36
  • Het snoerloze multifunctionele gereedschap GOP 55-36 Professional is het krachtigste gereedschap voor de zwaarste toepassingen in de Bosch StarlockMax-klasse
  • Het heeft een indrukwekkende 550-watt motor en de unieke Starlock-interface met een geoptimaliseerde driedimensionale stroomverbinding tussen machine en accessoires, die zorgt voor de grootst mogelijke krachtoverbrenging
  • Dit multifunctionele gereedschap is duurzaam gebouwd en voorzien van robuuste metalen onderdelen
  • Daarnaast zorgt de snap-in functie ervoor dat het gereedschap snel en eenvoudig te verwisselen is
  • Dit elektrisch gereedschap is geschikt voor het verwijderen van ramen, het renoveren van uitzetvoegen en het zagen van groeven in houten kozijnconstructies
  • Het kan gebruikt worden voor hout, kunststof en metaal
  • Het is compatibel met de Starlock, StarlockPlus en StarlockMax systemen
  • Verder heeft de GOP 55-36 Professional functies zoals constante snelheid, softgrip en voorkeuze van de snelheid

Kenmerk:

  • Gewicht: 1,6 kg
  • Nullast-trillingssnelheid: 8000 - 20000 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 550 W
  • Linker en rechter oscillatiehoek: 1,8 °
  • Trillingsemissiewaarde ah [zagen met segmentzaagblad]: 6,5 m/s²
  • Trillingsemissiewaarde ah [zagen met invalzaagblad]: 10. 5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [schrapen]: 6,5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [slijpen]: 3,5 m/s²
  • Onzekerheid K [zagen met segmentzaagblad]: 1. 5 m/s²
  • Onzekerheid K [zagen met invalzaagblad]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [schrapen]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [slijpen]: 1,5 m/s²

Levering:

  • 1 x StarlockMax BIM invalzaagblad MAIZ 32 APB, Gebogen-Tec, Hout + Metaal
  • Karton