Multifunkční frézka GOP 55-36, v krabici

Artiklové číslo: 0601231100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Příkon 550 W
Řada GOP 55-36 Professional
Označení výrobce Multi-Cutter GOP 55-36
Obal Karton
Zásobování energií Síťový provoz
Amplituda (oscilační pohyb) 1,8 stupeň
Úhel kmitání 3,6 stupeň
Počet oscilací 8 000 min-1
Upínač nástrojů Starlock Max
Příkon 550 W
Rozsah použití Heavy Duty mm
Maximální vibrace dle EN 10,5 m/s2
Hmotnost 1,6 kg
Druh produktu Oscilátor

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0601231100
EAN / GTIN 3165140816892
Číslo výrobce 0601231100
L-číslo L00590 386
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Multifunkční nástroj GOP 55-36 s více řezačkami
  • GOP 55-36 Professional je nejvýkonnějším zařízením pro nejnáročnější aplikace ve třídě Bosch StarlockMax
  • Je vybaven působivým motorem o příkonu 550 W a jedinečným rozhraním Starlock s optimalizovanou trojrozměrnou výkonovou vazbou mezi strojem a příslušenstvím, která zajišťuje největší možný přenos výkonu
  • Multifunkční nástroj je navržen pro odolnost a obsahuje robustní kovové součásti
  • Funkce zacvaknutí navíc umožňuje rychlou a snadnou výměnu nástrojů
  • Tento elektronářadí je vhodný pro demontáž oken, renovaci dilatačních spár a řezání drážek v dřevěných rámových konstrukcích
  • Lze jej použít pro dřevo, plast a kov
  • Je kompatibilní se systémy Starlock, StarlockPlus a StarlockMax
  • GOP 55-36 Professional má také funkce, jako je Constant Otáčky, softgrip a předvolba otáček

Charakteristika:

  • Hmotnost: 1,6 kg
  • Rychlost vibrací bez zatížení: 8000 - 20000 min-1
  • Jmenovitý příkon: 550 W
  • Úhel oscilace vlevo a vpravo: 1,8°
  • Hodnota emise vibrací ah [řezání segmentovým pilovým kotoučem]: 6,5 m/s²
  • Hodnota emise vibrací ah [řezání ponorným pilovým kotoučem]: 10. 5 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [škrábání]: 6,5 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [broušení]: 3,5 m/s²
  • Nejistota K [řezání segmentovým pilovým kotoučem]: 1. 5 m/s²
  • Nejistota K [řezání ponorným pilovým kotoučem]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [škrábání]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [broušení]: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • 1 x ponorný pilový kotouč StarlockMax BIM MAIZ 32 APB, Curved-Tec, dřevo + kov
  • Karton