{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ wtyczki wejściowej | F | |
| Dla krajów | Austria; Belgia; Czechy; Francja; Hiszpania; Niderlandy; Niemcy; Polska; Portugalia | |
| Pobór mocy | 1 050 W | |
| Napięcie znamionowe | 230 V | |
| Napięcie sieciowe | 230 V | |
| Częstotliwość sieciowa | 50 Hz | |
| Oznaczenie producenta | GGS 18 H | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Średnica tulei mocującej | 10 mm | |
| Maks. średnica tarczy | 50 mm | |
| Min. prędkość obrotowa | 18 000 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 18 000 min-1 | |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 18 000 min-1 | |
| Moc przekazywana | 500 W | |
| Cechy szczególne | Kickback Control; układ łagodnego rozruchu | |
| Wibracje wg EN maks. | 7,5 m/s2 | |
| Rodzaj produktu | szlifierka prosta | |
| Długość całkowita | 540 mm | |
| Szerokość łącznie | 86 mm | |
| Wysokość całkowita | 90 mm | |
| Masa całkowita | 3 kg |
| Numer artykułu | 0601209200 | |
| EAN / GTIN | 3165140842969 | |
| Numer producenta | 0601209200 | |
| Numer L | L00590 1040 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |