GGS 18 H

Réf.: 0601209200
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
Plug type, input F
Suitable for countries Austria; Belgium; Czech Republic; France; Germany; Netherlands; Poland; Portugal; Spain
Power consumption 1,050 W
Nominal voltage 230 V
AC supply voltage 230 V
Mains frequency 50 Hz
Manufacturer’s designation GGS 18 H
Power supply mains-powered
Diameter of collet 10 mm
Disc diameter max. 50 mm
Min. speed 18,000 min-1
Max. speed 18,000 min-1
No load speed 18,000 min-1
Output power 500 W
Special features Kickback Control; soft start
Max. vibration to EN 7.5 m/s2
Type of product straight die grinder
Overall length 540 mm
Overall width 86 mm
Overall height 90 mm
Total weight 3 kg

Identification et classification

Référence article 0601209200
EAN / GTIN 3165140842969
Réf. fabricant 0601209200
Article hors catalogue L00590 1040
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany, www.bosch-professional.com

Description

Beschreibung:

  • Geradschleifer GGS 18 H
  • Der kabelgebundene Geradschleifer GGS 18 H Professional mit Zangenspannung ist das Kraftpaket seiner Klasse
  • Der starke 1.050-Watt-Motor und die Sanftanlauf-Funktion gewährleisten zügigen Arbeitsfortschritt
  • Dank seiner speziellen Zangenspannung eignet sich das Gerät für sämtliches Schleifzubehör mit Schaftdurchmesser 6, 8, 10 mm und 1/4″
  • Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert
  • Der GGS 18 H Professional bietet außerdem Funktionen wie die direkte Motorkühlung

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 500 W
  • Einsatzwerkzeuge: Schleifstifte für min 45 m/s bis 50 mm Ø x Breite
  • Gewicht: 3.0 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 18000 min-1
  • max. Schleifkörper-Ø: 50 mm
  • max. Spannzangen-Ø: 10 mm
  • Nenneingangsleistung: 1050 W
  • Schalter: Arretierschalter
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen bis Ø 50]: 7.5 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Spindelhals-Ø: 43 mm
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen bis Ø 50]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 86 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 90 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 540 mm
  • Werkzeugaufnahme: Spannzange

    Lieferumfang:

    • Spannzange mit Spannmutter 8 mm
    • Maulschlüssel SW 14
    • Maulschlüssel KW 22