GGS 18 H

Codice art.: 0601209200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601209200
EAN / GTIN 3165140842969
Codice del produttore 0601209200
Numero-L L00590 1040

Descrizione

Descrizione:

  • Smerigliatrice diritta GGS 18 H
  • la livellatrice diritta professionale GGS 18 H con tensione di serraggio è il gruppo di potenza della sua classe
  • Il potente motore da 1,050 watt e la funzione soft start garantiscono un rapido avanzamento del lavoro
  • Grazie alla sua speciale tensione di serraggio, il dispositivo è adatto a tutti gli accessori di rettifica con diametro albero 6, 8, 10 mm e 1/4″
  • Questo elettroutensile è progettato per il rettifica of Metal
  • Il GGS 18 H Professional offre anche caratteristiche quali il raffreddamento diretto del motore

Proprietà:

  • Potenza di uscita: 500 W
  • Utensili di inserimento: punti montati per min 45 m/s fino a 50 mm Ø x larghezza
  • Peso: 3,0 kg
  • Velocità a vuoto: 18000 min-1
  • Diametro mola max: 50 mm
  • max. Ø pinza di serraggio: 10 mm
  • Potenza nominale d'ingresso: 1050 W
  • Interruttore: Interruttore di blocco
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [rettifica di superfici fino a Ø 50]: 7,5 m/s²
  • Tensione, elettrica: 230 V
  • Diametro del mandrino: 43 mm
  • Insufficienza K [rettifica di superfici fino a Ø 50]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni utensili (larghezza): 86 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 90 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 540 mm
  • Portautensili: mandrino a pinza

Fornitura:

  • Mandrino a pinza con dado di serraggio 8 mm
  • Mandrino a bocca SW 14
  • Mandrino a bocca KW 22