GGS 18 H

Número de artículo: 0601209200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de enchufe entrada F
Para los países Alemania; Austria; Bélgica; España; Francia; Países Bajos; Polonia; Portugal; República Checa
Consumo de potencia 1.050 W
Tensión nominal 230 V
Tensión de red 230 V
Frecuencia de red 50 Hz
Denominación del fabricante GGS 18 H
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Diámetro de la pinza de sujeción 10 mm
Diámetro del disco máx. 50 mm
Número de revoluciones mín. 18.000 min-1
Número de revoluciones máx. 18.000 min-1
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga 18.000 min-1
Potencia generada 500 W
Particularidad Kickback Control; arranque suave
Vibraciones según EN máx. 7,5 m/s2
Tipo de producto lijadora recta
Longitud total 540 mm
Anchura total 86 mm
Altura total 90 mm
Peso total 3 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 0601209200
EAN / GTIN 3165140842969
Número del fabricante 0601209200
Número L L00590 1040
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • lijadora recta GGS 18 H
  • el lijadora recta GGS 18 H PROFESIONAL cableado con tensión de abrazadera es el paquete de alimentación de su clase
  • El potente motor de 1,050 vatios y la función de arranque suave garantizan un rápido progreso en el trabajo
  • Gracias a su tensión de abrazadera especial, el dispositivo es adecuado para todos los accesorios de rectificado con un diámetro de eje de 6, 8, 10 mm y 1/4 pulg
  • Este herramienta eléctrica está diseñado para moler metal
  • El GGS 18 H Professional también ofrece características como la refrigeración directa del motor

Característica:

  • Potencia: 500 W
  • Herramientas de inserción: puntas montadas para mín. 45 m/s hasta 50 mm Ø x ancho
  • Peso: 3,0 kg
  • Velocidad en vacío: 18000 min-1
  • Diámetro máx. de la muela: 50 mm
  • Máx. Pinza Ø: 10 mm
  • Potencia nominal de entrada: 1050 W
  • Interruptor: Interruptor de bloqueo
  • Valor de emisión de vibraciones ah [rectificado de superficies hasta Ø 50]: 7,5 m/s²
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Diámetro del cuello del husillo: 43 mm
  • Inestabilidad K [rectificado de superficies hasta Ø 50]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 86 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 90 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 540 mm
  • Soporte de la herramienta: mandril de pinza

Volumen de suministro:

  • Mandril con tuerca de apriete 8 mm
  • Llave de boca SW 14
  • Llave de boca KW 22

Descargas y documentos

Productos adecuados