{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy |
1 500 W
|
|
| Napięcie sieciowe |
230 V
|
|
| Odcień, Niebieskie |
Niebieski szary
|
|
| Oznaczenie producenta |
GSB 162-2 RE
|
|
| Opakowanie |
walizka
|
|
| zasilanie energią |
Zasilanie sieciowe
|
|
| Kolor |
Niebieskie
|
|
| Z funkcją udaru |
tak
|
|
| Min. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim |
3 mm
|
|
| Maks. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim |
16 mm
|
|
| Średnica maks., beton |
162 mm
|
|
| Średnica maks., Stal 1. biegu |
20 mm
|
|
| Średnica maks., Drewno 2. biegu |
32 mm
|
|
| Średnica maks., Stal 2. biegu |
14 mm
|
|
| Średnica maks., Drewno 1. biegu |
50 mm
|
|
| Rodzaj produktu |
Wiertarkowkrętarka udarowa
|
|
| Długość całkowita |
464 mm
|
|
| Szerokość łącznie |
97 mm
|
|
| Wysokość całkowita |
175 mm
|
|
| Liczba biegów/stopni |
2
|
|
| Do materiału |
Mur; drewno; kamień; stal
|
|
| Rodzaj uchwytu narzędziowego |
Z uchwytem wiertarskim
|
|
| Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w |
beton; Drewno 1. biegu; Drewno 2. biegu; Stal 1. biegu; Stal 2. biegu
|
|
| Maks. wibracje wg EN |
1,5 m/s2; 23 m/s2; 6 m/s2
|
|
| Niepewność drgań (wartość K) |
0; 1,5; 3
|
|
| Cechy szczególne / wyposażenie |
Z dodatkowym uchwytem
|
|
| Dostępna blokada przed ponownym uruchomieniem |
tak
|
|
| Typowe zastosowanie |
Heavy Duty
|
|
| masa całkowita |
4,8 kg
|
| Numer artykułu | 060118B000 | |
| EAN / GTIN | 3165140472050 | |
| Numer producenta | 060118B000 | |
| Numer L | L00590 442 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |