Taladro de percusión GSB 162-2 RE, con maletín para el trabajador

Número de artículo: 060118B000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Consumo de potencia
1.500 W
Tensión de red
230 V
Color, azul
Azul grisáceo
Denominación del fabricante
GSB 162-2 RE
Embalaje
Maletín
Suministro de energía
Funcionamiento con alimentación de red
Color
azul
Con función de percusión
sí
Diámetro de sujeción mín., Con portabrocas
3 mm
Diámetro de sujeción máx., Con portabrocas
16 mm
Diámetro máx., hormigón
162 mm
Diámetro máx., Acero 1.ª marcha
20 mm
Diámetro máx., Madera 2.ª marcha
32 mm
Diámetro máx., Acero 2.ª marcha
14 mm
Diámetro máx., Madera 1.ª marcha
50 mm
Tipo de producto
Taladro-atornillador de impacto
Longitud total
464 mm
Anchura total
97 mm
Altura total
175 mm
Número de marchas / niveles
2
Para material
Mampostería; acero; madera; piedra
Versión portaherramientas
Con portabrocas
Perforación/avellanado/escariado en
hormigón; Madera 1.ª marcha; Madera 2.ª marcha; Acero 1.ª marcha; Acero 2.ª marcha
Vibraciones máx. según EN
1,5 m/s2; 23 m/s2; 6 m/s2
Incertidumbre vibración (valor K)
0; 1,5; 3
Particularidad / equipamiento
Con mango adicional
Bloqueo contra rearranque presente
sí
Empleo típico
Heavy Duty
Peso total
4,8 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 060118B000
EAN / GTIN 3165140472050
Número del fabricante 060118B000
Número L L00590 442
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Taladro de impacto GSB 162-2 RE
  • La GSB 162-2 RE Professional con cable es una potente taladradora de impacto de 2 velocidades para las aplicaciones más duras
  • incluida la perforación en seco con diamante
  • El potentísimo motor de 1.500 vatios
  • con gran capacidad de sobrecarga y alto par
  • es ideal para aplicaciones que requieren mucha potencia y trabajos pesados
  • Su velocidad se ha optimizado especialmente para permitir un avance rápido de la perforación hasta un diámetro de 162 mm
  • incluso cuando se utilizan brocas de diamante en funcionamiento sin impacto
  • El embrague de sobrecarga del taladro de percusión garantiza una mayor protección del usuario incluso al trabajar en materiales duros
  • Esta herramienta eléctrica es adecuada para taladrar en mampostería
  • piedra
  • madera y metal
  • La GSB 162-2 RE Professional dispone de funciones como la protección contra rearranque y la preselección de velocidad
  • Incluido en la entrega: Maletín Craftsman
  • empuñadura adicional
  • tope de profundidad
  • portabrocas de corona dentada de 16 mm

Característica:

  • Potencia: 840 W
  • Rango de sujeción del portabrocas, mín./máx.: 3 - 16 mm
  • Diámetro de perforación madera: 50 / 32 mm
  • Diámetro de perforación mampostería: 162 / 82 mm
  • Diámetro de perforación acero: 20 / 14 mm
  • Rosca de conexión del husillo de perforación: 5/8″-16 UNF
  • Peso: 4,8 kg
  • Velocidad en vacío, 1ª marcha: 0 - 750 rpm
  • Rosca de conexión del husillo de perforación: 5/8″-16 UNF
  • Peso: 4,8 kg
  • Velocidad en vacío, 1ª marcha. Marcha: 0 - 750 min-1
  • Velocidad en vacío, 2ª marcha: 1800 min-1
  • Par nominal: 17,0 / 5,0 Nm
  • Velocidad nominal: 555 / 1300 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 1500 W
  • Carrera de revoluciones en vacío: 0 - 12750 / 30600 bpm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado en metal]: 6. 0 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [roscado]: 1,5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado a percusión en hormigón]: 23,0 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [atornillado]: 1,5 m/s²
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Incertidumbre K [taladrado en metal]: 1.-0 m/s². 5 m/s²
  • Inseguridad K [roscado]: 0,0 m/s²
  • Inseguridad K [perforación por percusión en hormigón]: 3,0 m/s²
  • Inseguridad K [atornillado]: 0,0 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 97 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 175 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 464 mm
  • Fijación de la herramienta: 5/8″-16 UNF

Volumen de suministro:

  • Estuche
  • Mango adicional
  • Detención de profundidad
  • Portabrocas giratorio de 16 mm